Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40331693 Herst.-Nr.: MEG6215-0310 EAN/GTIN: 4042811198916 |
| |
|
| | |
| Für System M. Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden. Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler. Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbarxx ETS-Gerätefunktionen -Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche. Näherungsfunktion Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar. Gestenfunktion Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten. Reinigungsmodus Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt. Hintergrundbeleuchtung anpassen. Bildschirmschoner einstellen. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Softwarefunktionen KNX Steuerungseinheit/Taster Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung. Funktionen Raumtemperaturregler Reglertyp 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM). Ausgang Stetig im Bereich 0-100% oder schaltend EIN/AUS. Regler-Mode -Heizen mit einem Reglerausgang. Kühlen mit einem Reglerausgang. Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen. 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen. 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen. 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen. Betriebsarten Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz. Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM. Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion. Bedienung Touch Display. Zubehör Demontageschutz MEG6270-0000. Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI 616790. Hinweis Prorammierbar mit ETS4 und höher. Lieferumfang Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, EIB-Controller, KNX-Controller, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Touch Display, Touchdisplay, analoger klimaregler, MEG6215-0310, MEG62150310, Bussystem-Mehrfach Bediengerät, EIB, Heizung, INSTABUS, KNX, KNX Taster, Raumbediengerät, Raumcontroller, Sensoren, System M |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 163,75* | € 196,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 164,15* | € 196,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,97* | € 200,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,52* | € 201,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 177,10* | € 204,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|