Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Relaiskoppler, 24 V UC ±10 %, LED grün, Gleichrichter, 1 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 16 A, Zugfederanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40335986
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1479850000
EAN/GTIN:
     4050118288322
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
12,8 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaiskoppler, Relaismodul, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, TRZ 24VUC 1CO 16A, TRZ24VUC1CO16A, 1479850000, DIN-Schienensockel mit Miniatur-Leistungsrelais, DIN-Schienensockel mit Miniaturrelais, DIN-Schienensockel mit Relais, Ergänzungsmodul, Interface Relais, Komplettmodul Relais, Komplettrelais, Koppel Relais, Koppel-Relais, Koppelbaustein, Koppler für Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Niedriges Miniatur-Leistungsrelais, Niedriges Miniaturrelais, Niedriges Steckrelais, Relais, Relais DIN Schiene, Relais DIN-Schiene, Relais DIN-Schienenmontage, Relais Dinschiene, Relais Hutschienen Montage, Relais Hutschienenmontage, Relais Kit, Relais Reihenklemmenbaufrom, Relais Sockel Kombination, Relais mit Sockel, Relais zum Schalten, Relaiskit, Relaisklemme, Relaiskombination, Relaisockel mit Miniatur-Leistungsrelais, Relaisockel mit Miniaturrelais, Relaisockel mit Relais, Relaisstecker, Relaisverbindung, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schnittstellen Relais, Schnittstellenrelais, Schütz, Sockel mit Relais, Stecksockel mit Miniatur-Leistungsrelais, Stecksockel mit Miniaturrelais, Stecksockel mit Relais, Tragschienensockel mit Miniatur-Leistungsrelais, Tragschienensockel mit Miniaturrelais, Tragschienensockel mit Relais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 12,29*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,20*
€ 12,49*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 14,08*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,646*
€ 14,996*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,155*
€ 15,615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.