Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler 24V UC+/-10% 16A TRZ 24VUC 1CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler 24V UC+/-10% 16A TRZ 24VUC 1CO
Relaiskoppler 24V UC+/-10% 16A TRZ 24VUC 1CO
Artikel-Nr.:
     6012C-82751870
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1479850000
EAN/GTIN:
     4050118288322
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relaiskoppler 24V UC+/-10% 16A TRZ 24VUC 1CO

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 12,29*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,20*
€ 12,49*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 14,08*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,646*
€ 14,996*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,155*
€ 15,615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,615*
€ 18,58185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,675*
€ 17,46325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,155*
€ 15,65445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.