Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaiskoppler 24V UC+/-10% 16A TRZ 24VUC 1CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relaiskoppler 24V UC+/-10% 16A TRZ 24VUC 1CO
Relaiskoppler 24V UC+/-10% 16A TRZ 24VUC 1CO
Artikel-Nr.:
     3517B-82751870
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1479850000
EAN/GTIN:
     4050118288322
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relaiskoppler 24V UC+/-10% 16A TRZ 24VUC 1CO

Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
21,6..26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21,6..26,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 10,22*
€ 12,50*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 14,44*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,696*
€ 15,386*
10
Frei Haus
ab € 13,205*
€ 15,995*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,386*
€ 18,30934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,746*
€ 17,54774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,696*
€ 15,10824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 4,73*
Zubehör
Weidmüller
2556360000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,99*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 1,50*
Zubehör
Weidmüller
2556410000
ab € 8,71*
Zubehör
Weidmüller
2007200000
ab € 0,0567*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.