Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40338591 Herst.-Nr.: 151-13601 EAN/GTIN: 5022660314827 |
| |
|
| | |
| Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen. Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage. Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet. Bietet Potential zur Prozessoptimierung. Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Kostengünstige Lösung und einfache Installation. Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen. Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | geschlossen | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel hellermann, selbstklebende kabelschellen, RB8-PA66-BK (100), RB8PA66BK100, 15113601, 151-13601, Befestigungsschelle für Kabel/Rohre, Abdeckungen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel mit Kabelhalter, Befestigungssockel selbstklebend, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelclip, Kabelclip selbstklebend, Kabelschellen, Kabelsockel, Klebesockel, RB-Serie, RB-Serie mit Flachbügel, Schellen, Schraubsockel, Snapper, Sockel, Sockel mit Kleber, Tyton, selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,43564* | € 0,52564* | | | | | 18 Tage | | | 500 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,448* | € 0,538* | | | | Lager 3461 | | | | 500 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 0,4544* | € 0,5444* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4191* | € 0,5491* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,4318* | € 0,5718* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,2272* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen | Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 272,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|