Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 25x25mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671402
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RB8-PA66-BK(100)
EAN/GTIN:
     5022660314827
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Flaches Design für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen. Selbstklebende Sockel zur schnellen und einfachen Montage. Wird ohne zusätzlichen Kabelbinder verwendet. Bietet Potential zur Prozessoptimierung. Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich. Kostengünstige Lösung und einfache Installation. Anwendung auf glatten, sauberen Oberflächen. Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen. Farbe: schwarz, UV-beständig: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben, Nenndurchmesser: 8 mm, Kunststoffummantelt: false, Abstand zur Wand: false, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
RB8-PA66-BK(100)
Ident Code:
151-13601
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,43564*
€ 0,51564*
18 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,44*
€ 0,53*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,448*
€ 0,538*
500
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
500
€ 5,95*
ab € 0,50024*
€ 0,59024*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 269,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.