Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40338905 Herst.-Nr.: 1503469 EAN/GTIN: 4251861102136 |
| |
|
| | |
| zur permanente Überwachung von Differenzströmen und Erfassung von Fehlerströmen des Typs B+. Reduzierung der DGUV V3 - Prüfintervalle durch potentiellen Ersatz der Isolationsmessungen in ortsfesten elektrischen Anlagen. Einfache Realisierung von Brand- und Anlagenschutz durch dezentrale und direkte Abschaltung von Anlagenteilen sowie Voralarm im Fehlerfall. Auswertung: Differenzstrom Typ A, Typ B, Typ B+ Max. primärer Differenzstrom: 0,3 A Eigenverbrauch: max. 1,5 W Ausgangssignal: 4 - 20 mA Versorgungsspannung: 24V DC / 1A Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Kompaktes, robustes Kunststoffgehäuse mit den max. Abmessungen von: 106 (B) x113(H) x104 (T) mm Max. Inndendurchmesser Primärleiter: 35 mm Preisgruppe: 3 Zugelassen und kompatibel zu UMG96RM-E. H - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, CT-AC/DC Typ B+ 35 RCM, CTACDCTypB35RCM, 1503469, Aufsteckwandler, Differenzstrom, Fehlerstrom, Messstromtransformator, Typ B+, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 862,01* | € 942,64* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 848,20* | € 943,19* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 875,88* | € 958,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 893,14* | € 979,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.063,58* | € 1.158,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|