Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzstromwandler, für Kabel 35 mm, (B x H x T) 106 x 104 x 69 mm, CT-AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Differenzstromwandler, für Kabel 35 mm, (B x H x T) 106 x 104 x 69 mm, CT-AC/DC
Differenzstromwandler, für Kabel 35 mm, (B x H x T) 106 x 104 x 69 mm, CT-AC/DC
Artikel-Nr.:
     4502-30K4399
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     CT-AC/DC TYP B+ 35 RCM
EAN/GTIN:
     4251861102136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstromwandler, 1503469, Janitza Differenzstromwandler Typ B+, 24 V (21,6 ... 26,4 V)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Differenzstromwandler
Breite:
106 mm
Höhe:
104 mm
Kabeldurchmesser:
35 mm
Tiefe:
69 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.86 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler janitza, aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 848,71*
€ 917,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 848,02*
€ 941,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 891,95*
€ 967,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.058,45*
€ 1.140,80*
29 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.090,55*
€ 1.170,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,11*
€ 1.150,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,97*
€ 1.138,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,58*
€ 1.107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,83*
€ 1.086,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,95*
€ 1.061,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.