Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza Electronics STS31 1502571 Summenstromwandler ? Klasse 1 für Kabelumbauwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40338918
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1502571
EAN/GTIN:
     4251861101849
Suchbegriffe:
Summenstromwandler 1+1+1/1 Kl.1 0,2...
Summenstromwandler1111Kl.10,2VA
1502571
Stromwandler
Summenstromwandler Klasse 1 für Kabelumbauwandler Kompromisslose, individuelle Messung ? Hohe Messgenauigkeit ? Einfache Federklemmtechnologie ? Perfektes Zusammenspiel mit den Kabelumbaustromwandlern der Serie KUW Technische Daten Typenbezeichnung: STS 31Summenstromwandler für 3 ungleiche Prim. Wandler mit geringer LeistungPrim. Wandler 1: ....../1 A Prim. Wandler 2: ...../ 1 A Prim. Wandler 3: ...../ 1 AKlasse 1Leistung 0,2 VAEinbauort: InnenbereichUmgebungstemperatur: - 5°C ...... + 55 °CRel. Luftfeuchte: 5%... 85%, keine KondensationSchutzklasse IP 20Standard: IEC 61010-1; IEC 61010-2-030 /2010Anwendungsbedingungen: IEC 60044-1/2003Thermischer Bemessungs Kurzzeitstrom: Ith 60 x In / 1sThermischer Dauerstrom 100%Bemessungsisolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60 HzIsolierstoffklasse E ( 120 °C )Primär - und Sekundärleitung max. 1,5 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Herkunftsland:
Niederlande
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 244,02*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,59*
€ 244,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,01*
€ 263,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,52*
€ 296,44*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.