Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-46659541 Herst.-Nr.: 1502571 EAN/GTIN: 4251861101849 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Summenstromwandler KL.1 1+1+1/1A 0,2VA STS31 #1502571 Typenbezeichnung: STS 31Summenstromwandler für 3 ungleiche Prim. Wandler mit geringer LeistungPrim. Wandler 1: ....../1 A Prim. Wandler 2: ...../ 1 A Prim. Wandler 3: ...../ 1 AKlasse 1Leistung 0,2 VAEinbauort: InnenbereichUmgebungstemperatur: - 5°C ...... + 55 °CRel. Luftfeuchte: 5%... 85%, keine KondensationSchutzklasse IP 20Standard: IEC 61010-1 IEC 61010-2-030 /2010Anwendungsbedingungen: IEC 60044-1/2003Thermischer Bemessungs Kurzzeitstrom: Ith 60 x In / 1sThermischer Dauerstrom 100%Bemessungsisolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60 HzIsolierstoffklasse E ( 120 °C )Primär - und Sekundärleitung max. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Summenstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 1 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 0,2 VA | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Mit Berührungsschutz: | ja | Schnappbefestigung: | nein | Mit Kupferschiene: | nein | Anzahl der Primäreingänge: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 197,19* | € 244,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 198,59* | € 244,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 214,01* | € 263,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 247,52* | € 296,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|