Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Ultraschall-Sensor, BUS0021


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40344888
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Berührungslos messen sie Füllstände, Höhen oder Durchhang, Universell einsetzbar arbeiten sie unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Hohe Auflösung, große Reichweiten und kleinen Blindzonen gewährleisten äußerste Präzision. Die Ultraschall-Sensoren unterscheiden sich über ihren Spannungs- oder Stromausgang und Varianten mit zusätzlichem Schaltausgang. Bauform=quaderförmig, Schaltausgang=PNP Schließer/Öffner (NO/NC), Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, Gehäusematerial=ABS, Aktive Fläche, Material=PU-Schaum/Epoxidharz/Glas, Reichweite=20...100 mm, Schaltfrequenz=250 Hz, Zulassung/Konformität=CEEACWEEE, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Schutzart=IP67, Wiederholgenauigkeit=± 0.15 % FS, Betriebsspannung Ub=20...30 VDC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: BUS R06K1-PPX-02/007-S75G, BUSR06K1PPX02007S75G, BUS0021, Ultraschall Abstandssensor, Abstands-Sensor, Abstandssensor, Objekterkennung, Sensor, Ultraschall, Ultraschall-Sensor, Ultraschallsensor, sensor ultrasch,analog M30x1,5/140lg
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 154,36*
€ 183,90*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 159,29*
€ 189,60*
Lager 3461
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 180,03*
€ 218,53*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 195,22*
€ 233,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 250,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,53*
€ 260,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,91*
€ 246,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,15*
€ 236,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,99*
€ 232,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,03*
€ 214,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 180,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.