Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor 02/007S75G BUSR06K1PPX02007S75G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Sensor 02/007S75G BUSR06K1PPX02007S75G
Ultraschall-Sensor 02/007S75G BUSR06K1PPX02007S75G
Artikel-Nr.:
     3517A-71877041
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Ultraschall-Sensor 02/007S75G BUSR06K1PPX02007S75G

Berührungslos messen sie Füllstände, Höhen oder Durchhang, Universell einsetzbar arbeiten sie unabhängig von Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Hohe Auflösung, große Reichweiten und kleinen Blindzonen gewährleisten äußerste Präzision. Die Ultraschall-Sensoren unterscheiden sich über ihren Spannungs- oder Stromausgang und Varianten mit zusätzlichem Schaltausgang.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
42,5 mm
Länge des Sensors:
21,6 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Gehäusebauform:
Quader
Schaltfrequenz:
250 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 154,36*
€ 183,90*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 159,29*
€ 189,60*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 180,03*
€ 218,53*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 195,22*
€ 233,43*
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 250,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.