Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Weidmüller Einspeiseklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl der Potentiale pro Etage: 1, TS 35, blau, Farbe Betätigungselemente: orange
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40345574
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2522840000
EAN/GTIN:
4050118554915
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Einspeiseklemme
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
800 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Farbe:
blau
Herkunftsland:
Rumänien
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Durchgangs-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen weidmüller
,
reihenklemmen
,
AAP12 2.5 LI BL/OR
,
AAP122.5LIBLOR
,
2522840000
,
Durchgangs-Reihenklemme
,
Bolzenklemme
,
Durchgangsreihenklemme
,
Klemme
,
Mehrstockklemme
,
Reihenklemme
,
Reihenklemme A-Serie Applikation
,
Schraubenlose Reihenklemme
,
Steckbare Reihenklemme
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,69589*
€ 2,15589*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6982*
€ 2,1582*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7657*
€ 2,2199*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7672*
€ 2,2472*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7871*
€ 2,2671*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2199*
€ 2,64168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0657*
€ 2,45818
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7657*
€ 2,10118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 110,995* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEB 35 SCL/1 V0
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
AEB 35 SCL/1 V0 BK
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
DEK 5/5 MC NE BL
Weidmüller
1609801693
ab € 41,34*
Zubehör
DEK 5/5 MC NE WS
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04165*
Zubehör
DEK 5/5 S MC NE WS
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
WS 10/5 M MC NE WS
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05872*
Zubehör
WS 10/5 MC NE BL
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05862*
Zubehör
WS 10/5 MC NE GE
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05892*
Zubehör
WS 10/5 MC NE WS
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05862*
Zubehör
WS 8/5 MC NE BL
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05882*
Zubehör
WS 8/5 MC NE GE
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05962*
Zubehör
WS 8/5 MC NE WS
Weidmüller
1640740000
ab € 0,059*
Zubehör
WS 8/5 MM WS
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05183*
Zubehör
WS 8/5 PLUS MC NE WS
Weidmüller
1951870000
ab € 0,05902*
Zubehör
ZQV 2.5N/10 BL
Weidmüller
1527880000
ab € 1,8995*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen