Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² AAP12 LI BL/OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-92369154
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2522840000
EAN/GTIN:
     4050118554915
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Einspeiseklemme
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 2.5 mm² AAP12 LI BL/OR

Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,69589*
€ 2,07589*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,6882*
€ 2,0782*
50
Frei Haus
ab € 1,7572*
€ 2,1472*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7871*
€ 2,1671*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7551*
€ 2,1713*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0782*
€ 2,47306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0182*
€ 2,40166
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9482*
€ 2,31836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8882*
€ 2,24696
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6882*
€ 2,00896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,02*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05912*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05902*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05912*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05163*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.