Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Klemme PUSH IN, 2.5 mm² AAP12 LI BL/OR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-92369154
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2522840000
EAN/GTIN:
4050118554915
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Einspeiseklemme
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
Klemme PUSH IN, 2.5 mm² AAP12 LI BL/OR
Einspeiseklemme zur Potentialverteilung mit einheitlichen Querverbindungskanälen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen weidmüller
,
reihenklemmen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,68589*
€ 2,17589*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,7771*
€ 2,1971*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,7882*
€ 2,1982*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7657*
€ 2,2199*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,861*
€ 2,281*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,281*
€ 2,71439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,231*
€ 2,65489
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,151*
€ 2,55969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,101*
€ 2,50019
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 114,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEB 35 SCL/1 V0
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
AEB 35 SCL/1 V0 BK
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
DEK 5/5 MC NE BL
Weidmüller
1609801693
ab € 41,22*
Zubehör
DEK 5/5 MC NE WS
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
DEK 5/5 S MC NE WS
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04155*
Zubehör
WS 10/5 MC NE BL
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05972*
Zubehör
WS 10/5 MC NE GE
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05962*
Zubehör
WS 10/5 MC NE WS
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05892*
Zubehör
WS 8/5 MC NE BL
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05962*
Zubehör
WS 8/5 MC NE GE
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05972*
Zubehör
WS 8/5 MC NE WS
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0588*
Zubehör
WS 8/5 MM WS
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05263*
Zubehör
WS 8/5 PLUS MC NE WS
Weidmüller
1951870000
ab € 0,05972*
Zubehör
ZQV 2.5N/10 BL
Weidmüller
1527880000
ab € 1,8995*
Zubehör
ZQV 2.5N/20 RD
Weidmüller
2108920000
ab € 3,60089*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen