| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40345698 Herst.-Nr.: 10234439 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ultraschall EinwegschrankenUSDK 30D9003/S14Materialnr.: 10234439 Ultraschall Einwegschranken - Sender
- 0 ? 700 mm
- Stecker M12
- 60 °C
- IP 67
Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckeranschluss | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USDK 30D9003/S14, USDK30D9003S14, 10234439, Abstands-Sensor, Abstandssensor, Objekterkennung, Sensor, Ultraschall, Ultraschall Abstandssensor, Ultraschall-Sensor, Ultraschallsensor, sensor ultrasch,analog M30x1,5/140lg |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 166,83* | € 199,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,38* | € 205,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,15* | € 214,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 182,15* | € 220,95* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 184,45* | € 223,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|