Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40345788 Herst.-Nr.: 221-612 EAN/GTIN: 4055143704168 |
| |
|
| | |
| COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 6 mm²; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, 221-612, 221612, Steckklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Verbindungsdosenklemme |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,36181* | € 0,46181* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,36677* | € 0,47677* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,3672* | € 0,4772* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,37* | € 0,48* | | | | Lager 3461 | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,3945* | € 0,5143* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,715* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|