Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Weidmüller Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 16 mm², 1000 V, 76 A, Anzahl Anschlüsse: 3
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40347238
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2494080000
EAN/GTIN:
4050118503784
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemme blau
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Bemessungsspannung:
1.000 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Durchgangs-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
A3C 16 BL
,
A3C16BL
,
2494080000
,
Durchgangs-Reihenklemme
,
Anschlussbaustein
,
Bolzenklemme
,
Durchgangsreihenklemme
,
Klemme
,
Leitungsverbinder
,
Mehrstockklemme
,
Reihenklemme
,
Schraubenlose Reihenklemme
,
Steckbare Reihenklemme
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,10507*
€ 2,81507*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1055*
€ 2,8155*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,168*
€ 2,888*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1823*
€ 2,8962*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2165*
€ 2,9465*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,8962*
€ 3,44648
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,8323*
€ 3,37044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6823*
€ 3,19194
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1823*
€ 2,59694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 57,924* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AAM 16 YE FLASH
Weidmüller
2635590000
ab € 2,998*
Zubehör
AEB 35 SCL/1 V0
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
AEB 35 SCL/1 V0 BK
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
AEP 3C 10/16
Weidmüller
2490530000
ab € 0,42313*
Zubehör
DEK 5/8 MC NE WS
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04145*
Zubehör
DEK 5/8 MM WS
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0366*
Zubehör
DEK 5/8 PLUS MC SDR
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08329*
Zubehör
SDS 1.0X5.5X150
Weidmüller
2749380000
ab € 7,76*
Zubehör
ZEW 35/2
Weidmüller
8630740000
ab € 0,4025*
Zubehör
ZQV 16N/2
Weidmüller
2497290000
ab € 0,84878*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen