Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmen A-Reihe Universal Leiteranschluss min.-max.0,75-16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7419196
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     A3C16BL
EAN/GTIN:
     4050118503784
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 12 mm, Höhe: 102 mm, Tiefe: 51,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10...25 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 76 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A3C16BL
Ident Code:
2494080000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,12507*
€ 2,76507*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,1255*
€ 2,7655*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,188*
€ 2,828*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2365*
€ 2,8765*
21 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2421*
€ 2,8947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,8765*
€ 3,42304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6965*
€ 3,20884
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,2365*
€ 2,66144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635590000
ab € 3,018*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,33574*
Zubehör
Weidmüller
2490530000
ab € 0,42109*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,0415*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0369*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08309*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,77*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,40751*
Zubehör
Weidmüller
2497290000
ab € 0,8547*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.