Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme 16 mm², beige A3C BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme 16 mm², beige A3C BL
Durchgangsreihenklemme 16 mm², beige A3C BL
Artikel-Nr.:
     6012C-86351366
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2494080000
EAN/GTIN:
     4050118503784
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemme blau
reihenklemmen weidmüller

Durchgangsreihenklemme 16 mm², beige A3C BL

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,10507*
€ 2,81507*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1055*
€ 2,8155*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,168*
€ 2,888*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1823*
€ 2,8962*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2165*
€ 2,9465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,888*
€ 3,43672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,668*
€ 3,17492
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635590000
ab € 2,998*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2490530000
ab € 0,42313*
Zubehör
Weidmüller
1856740000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2007130000
ab € 0,0366*
Zubehör
Weidmüller
1046370000
ab € 0,08329*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,76*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,4025*
Zubehör
Weidmüller
2497290000
ab € 0,84878*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.