Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40348053 Herst.-Nr.: 0910340 EAN/GTIN: 4251861101658 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler für Verrechnungszwecke Typ: E6A315.3 Primärstrom: 200 A Sekundärstrom: 5 A Leistung: 2,5 VA Nennfrequenz: 50 - 60 Hz Isolationsklasse: E Thermischer Bemessungskurzzeitstrom (Ith): 60 x IN / 1s Bemessungsstoßstrom (Idyn): 2,5 x Tth, min. 100 kA Maximale Betriebsmittelspannung (Um): 0,72 kV Bemessungsisolationspegel (Prüfspannung): 4 kV / 1 min (gem. EN61869-2) Überstrom-Begrenzungsfaktor: FS5 bzw. FS10 Harmonische Oberschwingungsströme: bis zur 50sten harm. Schwingung Baubreite: 60 mm Rundleiter max.: 28 mm Primärschiene max.: 33 x 16 mm 23 x 23 mm 16 x 33 mm inkl. Zubehör: 01x Primärschienenklemme 01x Sekundärklemmenabdeckung 02x Steckfüße 01x Konformitätserklärung 01x 0950011 erweiterte Konformitätserklärung mit Fehlerverzeichnis auf Anfrage Diese Stromwandler werden kundenspezifisch bestellt und sind von der Rücknahme ausgeschlossen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: janitza stromwandler klasse 0,5, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler janitza, E6A315.3 200/5; Kl. 0,5, E6A315.32005;Kl.0,5, 0910340, Aufsteckwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kunststoffgehäuse, stromschiene, verrechnung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 60,97* | € 77,65* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,00* | € 77,77* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,95* | € 79,80* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,24* | € 96,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 82,99* | € 103,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|