Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4824647 Herst.-Nr.: 0910340 EAN/GTIN: 4251861101658 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler für VerrechnungszweckeTyp: E6A315.3 Primärstrom: 200 A Sekundärstrom: 5 ALeistung: 2,5 VANennfrequenz: 50 - 60 HzIsolationsklasse: EThermischer Bemessungskurzzeitstrom (Ith): 60 x IN / 1s Bemessungsstoßstrom (Idyn): 2,5 x Tth, min. 100 kAMaximale Betriebsmittelspannung (Um): 0,72 kVBemessungsisolationspegel(Prüfspannung): 4 kV / 1 min (gem. EN61869-2)Überstrom-Begrenzungsfaktor: FS5 bzw. FS10Harmonische Oberschwingungsströme: bis zur 50sten harm. Schwingung Baubreite: 60 mmRundleiter max.: 28 mmPrimärschiene max.: 33 x 16 mm 23 x 23 mm 16 x 33 mminkl. Zubehör:01x Primärschienenklemme01x Sekundärklemmenabdeckung02x Steckfüße01x Konformitätserklärung01x 0950011 erweiterte Konformitätserklärung mit Fehlerverzeichnis auf AnfrageDiese Stromwandler werden kundenspezifisch bestellt und sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 250 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 2,5 VA | Mit Berührungsschutz: | true | Öffnungsdurchmesser: | 28 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Schnappbefestigung: | false | mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,15* | € 77,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,34* | € 77,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,57* | € 79,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,79* | € 96,06* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 83,50* | € 103,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|