Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza E6A315.3 200/5 Kl.0,5 Aufsteck Stromwandler 0910340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0464003
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     0910340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteckstromwandler für VerrechnungszweckeTyp: E6A315.3 Primärstrom: 200 A Sekundärstrom: 5 ALeistung: 2,5 VANennfrequenz: 50 - 60 HzIsolationsklasse: EThermischer Bemessungskurzzeitstrom (Ith): 60 x IN / 1s Bemessungsstoßstrom (Idyn): 2,5 x Tth, min. 100 kAMaximale Betriebsmittelspannung (Um): 0,72 kVBemessungsisolationspegel(Prüfspannung): 4 kV / 1 min (gem. EN61869-2)Überstrom-Begrenzungsfaktor: FS5 bzw. FS10Harmonische Oberschwingungsströme: bis zur 50sten harm. Schwingung Baubreite: 60 mmRundleiter max.: 28 mmPrimärschiene max.: 33 x 16 mm 23 x 23 mm 16 x 33 mminkl. Zubehör:01x Primärschienenklemme01x Sekundärklemmenabdeckung02x Steckfüße01x Konformitätserklärung01x 0950011 erweiterte Konformitätserklärung mit Fehlerverzeichnis auf AnfrageDiese Stromwandler werden kundenspezifisch bestellt und sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,97*
€ 77,65*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,00*
€ 77,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,95*
€ 79,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,24*
€ 96,11*
6 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 82,99*
€ 103,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.