Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor Optisch, reflex, 50x50x15mm, Rotlicht Sensor Optisch, reflex, 50x50x15mm, Rotlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40349388
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OR170420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OR170420
Reflexions-Lichtschranke
Lichtschranke
Reflektor
Optoelektronische Sensoren sind unverzichtbare Bestandteile in allen automatisierten Herstellungsprozessen. Überall dort, wo Teile berührungslos, zuverlässig und schnell erfasst, gezählt, gemessen oder positioniert werden sollen, kommen diese zum Einsatz. Die Geräte verfügen über ein Zinkdruckgussgehäuse und werden, häufig in Verbindung mit einer SPS, für automatische Produktionsabläufe und Maschinen eingesetzt. Sie erfassen beispielsweise Gegenstände aus Metall, Glas, Kunststoff, Holz und Papier. Eine Funktionsüberwachung des Sensors ist bei den Einweg- Schranken durch den Testeingang im Sender möglich. Hierzu wird das Potenzial der Betriebsspannung auf den entsprechenden Kontakt gelegt. Obwohl die Entfernung der Taster-Geräte mit einer mechanischen Verstelleinheit eingestellt werden kann, bleibt die hohe Schutzart (IP67) gewährleistet. Objekte werden unabhängig von ihrer Farbe zuverlässig erkannt. Das Funktionsprinzip dieser Taster beruht auf dem Triangulationsverfahren, bei dem die Objektposition aus dem Winkel des vom Objekt reflektierten Lichtes bestimmt wird. Die Sensoren arbeiten alle mit sichtbarem Rotlicht und ermöglichen somit eine zuverlässige und einfache Justage. Die gelbe LED-Anzeige leuchtet, wenn der Ausgang sicher geschaltet ist. Wenn bei den Reflex-Schranken die gelbe LED bei geschaltetem Ausgang blinkt, arbeitet das jeweilige Gerät ohne ausreichende Funktionsreserve, z. B. durch Verschmutzung oder Dejustag. Anwendungsbeispiele Anwesenheitskontrolle verschiedenster Objekte Kollisionsvermeidung bei Zustellbewegungen Überwachung von Objekt- und Stapelhöhen Grenzmelder, Positionsschalter und Impulsgeber - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Schweiz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,17*
€ 212,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,97*
€ 215,43*
€ 6,90*
ab € 180,58*
€ 218,34*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.