Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest, ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelbatterie-Leuchte IP65 68111-8h/DLEDCGLine+
Einzelbatterie-Leuchte IP65 68111-8h/DLEDCGLine+
Artikel-Nr.:
     3461-40354350
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354831
EAN/GTIN:
     4012539345398
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte inkl. Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien (Pfeil links, rechts und unten) gem. ISO 7010, Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 6,6 W Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: weiß Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert Art der Kennzeichnung: nur einseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP65 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 400 mm Breite: 160 mm Höhe/Tiefe: 103 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 70 % Erkennungsweite: 26 m
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau/Einbau
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag, 6811 1-8h/D LED CGLine+, 681118hDLEDCGLine, 40071354831, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/H, Notlichtleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 245,27*
€ 288,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,01*
€ 291,27*
Frei Haus
ab € 260,25*
€ 306,33*
Frei Haus
ab € 262,62*
€ 309,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,94*
€ 332,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.