Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht GuideLed Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 11824 1-8h/D CGLine+
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 11824 1-8h/D CGLine+
Artikel-Nr.:
     3461-40354512
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353272
EAN/GTIN:
     4012539344339
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Piktogrammscheibe inklusive LEDs ist im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Einbau Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Nein Einbaulänge: 363 mm Einbaubreite: 83 mm Einbautiefe: 51 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 8 % Erkennungsweite: 30 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag, GuideLed 11824 1-8h/D CGLine+ Einb., GuideLed1182418hDCGLineEinb., 40071353272, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/H, Notlichtleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 170,45*
€ 202,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,36*
€ 204,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,28*
€ 215,43*
Frei Haus
ab € 181,41*
€ 215,48*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,58*
€ 234,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.