Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEAG LED Einzel- 71811 1-8/D LED CGLine batterie-Leuchte 40071354827
CEAG LED Einzel- 71811 1-8/D LED CGLine batterie-Leuchte 40071354827
Artikel-Nr.:
     3461-40354513
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354827
EAN/GTIN:
     4012539346043
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Scheibe und Montagezubehör sind im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 6,6 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: Aluminium Art der Kennzeichnung: nur einseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP41 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 349 mm Breite: 188 mm Höhe/Tiefe: 80 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 70 % Erkennungsweite: 32 m
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Wandanbau
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag, 71811 1-8h/D LED CGLine+, 7181118hDLEDCGLine, 40071354827, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/H, Notlichtleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 194,18*
€ 235,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,70*
€ 237,55*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 218,19*
€ 265,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,31*
€ 268,98*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,55*
€ 271,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,10*
€ 322,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,79*
€ 292,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.