Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40354699
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354828
EAN/GTIN:
     4012539346050
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Scheiben (2x) und Montagezubehör sind im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 8,3 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: Aluminium Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 349 mm Breite: 188 mm Höhe/Tiefe: 80 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 45 % Erkennungsweite: 32 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte wandmontage led, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag, 71821 1-8h/D LED CGLine+ WM, 7182118hDLEDCGLineWM, 40071354828, Sicherheitsleuchte, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/H, Notleuchte, Notlichtleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 239,79*
€ 287,00*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 268,12*
€ 318,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 272,16*
€ 324,07*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,99*
€ 326,97*
€ 5,95*
ab € 283,33*
€ 337,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,97*
€ 389,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,88*
€ 356,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,99*
€ 327,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.