| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40369394 Herst.-Nr.: SAT00194 EAN/GTIN: 4010957001940 |
| |
|
| | |
| Legrand Green Up Schutzkontaktsteckdose Plexo66, 2P+E, für Aufputzmontage, Schutzart IP44- IK08, Nennstrom: 16A, Nennspannung 230 V 50Hz, mit magnetischer Präsenzerkennung für Green Up Stecker, Steckdose ür Elektrofahrzeuge oder nutzbar als Standard Steckdose. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ladesteckdose | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, SAT00194, Ladesteckvorrichtung E-Mobility, Fahrzeuginlet, Ladekupplung, Ladesteckdose, Ladestecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 62,38* | € 80,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 62,40* | € 80,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,62* | € 87,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,13* | € 94,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 73,25* | € 95,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|