Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40378189
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0421045
EAN/GTIN:
     4017918001940
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Anschlussklemme, Nennspannung: 300 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², Montage: N-Sammelschiene, Farbe: grün-gelb - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, sammelschienenklemme, AKG 4 GNYE-EX, AKG4GNYEEX, 0421045, Installationsklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7682*
€ 1,0282*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,03*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,791*
€ 1,051*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7916*
€ 1,0516*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8006*
€ 1,0706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0516*
€ 1,2514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0016*
€ 1,1919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9416*
€ 1,1205
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7916*
€ 0,942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9971*
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,5991*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9971*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 0,673*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8484*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6293*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4238*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,4801*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,8462*
Zubehör
Phoenix Contact
1212588
ab € 7,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1050004
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0824962
ab € 1,3601*
Zubehör
Phoenix Contact
1050415
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.