Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Tragschienenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40378499
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3274057
EAN/GTIN:
     4055626394138
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienenadapter
Reihenklemmen
Tragschienenadapter, mit Endhalterfunktion, Länge: 45,7 mm, Breite: 10,3 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, PTFIX-NS35A-FIX, PTFIXNS35AFIX, 3274057, Tragschienenadapter, Montagematerial
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,47*
€ 0,73*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4788*
€ 0,7388*
5 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48064*
€ 0,75064*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4975*
€ 0,7775*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4869*
€ 0,7791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6369*
€ 0,75791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6269*
€ 0,74601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5569*
€ 0,66271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4869*
€ 0,57941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7978*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.