Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Lasttrennschalter 160A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40378998
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD34302NE100
EAN/GTIN:
     4001869472423
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Lasttrennschalter 160A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verlässlich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen. 2. Robuste Technik für hohe Anlagenverfügbarkeit. 3. Vielfältig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachrüsten zusätzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet für Windkraft- und Solaranlagen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: siemens lasttrennschalter 160a, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, 3KD3430-2NE10-0, 3KD34302NE100, Ein-/ Ausschalter, Lastschalter, Not-Aus-Schalter, SENTRON
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,36*
€ 108,93*
€ 5,00*
ab € 93,14*
€ 112,09*
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 117,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,13*
€ 133,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,74*
€ 142,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,72*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,26*
Zubehör
Siemens
3KD92068
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3KD92062
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
3KD92181
ab € 26,87*
Zubehör
Siemens
3KD91036
ab € 7,12*
Zubehör
Siemens
3KD91037
ab € 7,12*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,11*
Zubehör
Siemens
3KD92052
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.