Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 160A,3pol.,Gr.2 3KD3430-2NE10-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-27257887
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD34302NE100
EAN/GTIN:
     4001869472423
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter

Lasttrennschalter 160A,3pol.,Gr.2 3KD3430-2NE10-0

Lasttrennschalter 160A, Baugr. 2, 3-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,36*
€ 108,93*
€ 5,00*
ab € 93,14*
€ 112,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,51*
€ 117,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,13*
€ 133,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,74*
€ 142,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120BA00
ab € 7,72*
Zubehör
Siemens
3KD91201
ab € 4,26*
Zubehör
Siemens
3KD92068
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3KD92062
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
3KD92181
ab € 26,87*
Zubehör
Siemens
3KD91036
ab € 7,12*
Zubehör
Siemens
3KD91037
ab € 7,12*
Zubehör
Siemens
3KD91035
ab € 7,11*
Zubehör
Siemens
3KD92052
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.