Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wellen, Zubehör
>
Wellen
>
Vollwelle
>
Artikel
Ifm Electronic Vollwellendrehgeber HTL, TTL 50 mA Klemmflansch, Magnetische
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40382844
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
RV3100
EAN/GTIN:
4021179286138
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Drehgeber, Vollwellendrehgeber, Auflösung: 1...9999, programmierbar, Werkseinstellung 1024, Betriebsspannung: 4,5...30 V DC, Stromaufnahme: 150 mA, HTL, TTL 50 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Klemmflansch , Magnetisches Abtastsystem, Werkstoff Gehäuse: Flansch: Aluminium Gehäuse: Edelstahl (1.4521) Stecker: Edelstahl SS316 (1.4401) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 3461
>
Sensoren
>
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe:
Silberstahl
,
Silberstahl Stäbe
,
Vollwelle
,
Wellen
,
drehgeber inkremental htl
,
drehgeber inkremental
,
inkrementalgeber ifm
,
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
,
INCREMENTALENCODERBASICLINE
,
RV3100
,
Drehgeber
,
HTL 50 mA (werkseitig voreingestellt) / TTL 50 mA
,
Inkrementaler Drehgeber mit Vo
,
Klemmflansch
,
Magnetisches Abtastsystem
,
Vollwellendrehgeber
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,15*
€ 185,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,61*
€ 187,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,15*
€ 195,03*
Lager 1454
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 172,64*
€ 195,10*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,45*
€ 195,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,98*
€ 233,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC S7-1200 SM 1278 4xIO-Link Master
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,04*
Zubehör
Befestigungsexzenter ifm electronic E60041
ifm electronic
E60041
ab € 2,04*
Zubehör
ifm electronic
ifm electronic
E60035
ab € 61,55*
Zubehör
ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
ifm electronic
AIK001
ab € 316,01*
Zubehör
ifm electronic E30 Sensor-Box 18 → 32V dc 2 Anschlüsse M12 Gerade
ifm electronic
E30398
ab € 53,78*
Zubehör
ifm electronic Encoderrad
ifm electronic
E60110
ab € 66,85*
Zubehör
ifm electronic Encoderrad
ifm electronic
E60076
ab € 67,00*
Zubehör
ifm electronic Federkupplung
ifm electronic
E60067
ab € 42,66*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse / M12 Stecker, Länge 300mm
ifm electronic
E12432
ab € 19,01*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
E12404
ab € 50,72*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVC546
ab € 23,69*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
E12402
ab € 31,65*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC544
ab € 14,30*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVC545
ab € 17,68*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
E12403
ab € 40,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen