Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40384166 Herst.-Nr.: DF2FA50 EAN/GTIN: 3389110502800 |
| |
|
| | |
| Dies ist eine NFC-Sicherungspatrone für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte. Es handelt sich um einen aM-Sicherungseinsatz, der nur gegen magnetische Überströme schützt und für den Motorschutz geeignet ist. Seine Nennstromstärke beträgt 50 A und die maximale Nennspannung 690 VAC. Es ist eine zylindrische Sicherung (NFC-Typ), die Abmessungen sind 22mm x 58mm. Er hat keinen Schlagbolzen, der anzeigt, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Diese Sicherung wird als Satz von 10 Teilen verkauft. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Bemessungsstrom: | 50 Ampere | Herkunftsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 7,49* | € 9,35* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,989* | € 9,969* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,316* | € 10,326* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,32* | € 10,33* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 8,27* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|