Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 22x58 50A DF2FA50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 22x58 50A DF2FA50
Sicherung 22x58 50A DF2FA50
Artikel-Nr.:
     3517I-25287920
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2FA50
EAN/GTIN:
     3389110502800
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 22x58 50A DF2FA50

Dies ist eine NFC-Sicherungspatrone für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte. Es handelt sich um einen aM-Sicherungseinsatz, der nur gegen magnetische Überströme schützt und für den Motorschutz geeignet ist. Seine Nennstromstärke beträgt 50 A und die maximale Nennspannung 690 VAC. Es ist eine zylindrische Sicherung (NFC-Typ), die Abmessungen sind 22mm x 58mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
22x58 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
690 V
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,49*
€ 9,35*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,989*
€ 9,969*
10
Frei Haus
ab € 8,316*
€ 10,326*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 10,33*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,969*
€ 11,86311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,709*
€ 11,55371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,299*
€ 11,06581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,019*
€ 10,73261
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,989*
€ 9,50691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.