Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40385358 Herst.-Nr.: XVBL4M8 EAN/GTIN: 3389110844290 |
| |
|
| | |
| Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein gelbe LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten Einheit. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Montageart: | sonstige | Fassung: | sonstige | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, lampenmodul signalsäule ip 65, leuchtmittel ba15d, blinkleuchte gelb, XVBL4M8, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Modular, Signalisierung, Signalsäule |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,82* | € 87,24* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,92* | € 87,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,99* | € 89,64* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,40* | € 91,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,32* | € 102,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|