Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-35280776 Herst.-Nr.: XVBL4M8 EAN/GTIN: 3389110844290 |
| |
|
| | |
| Signalst.Blinklicht ge, 48-230V XVBL4M8 Diese Harmony XVB Signalstation wird mit 48-230VAC geliefert und hat ein gelbe LED mit Blinklicht. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und besteht aus einer Basiseinheit und einer beleuchteten Einheit. Diese beleuchtete Komplettleuchte ist als Beleuchtungszubehör für die Turmbeleuchtung konzipiert. Die integrierte LED bietet ein blinkendes Lichtmuster und ermöglicht eine klare Anzeige des Status Ihrer Maschinen in Anwendungen wie Automotive, Werkzeugmaschinen, Materialhandling, Verpackung, Montagestationen, Förderanlagen. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungsspannung bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart: | AC | Leistung: | 10 W | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X | Kalottenfarbe: | gelb | Montageart: | sonstige | Fassung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 70,82* | € 87,24* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,92* | € 87,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,99* | € 89,64* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,40* | € 91,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 84,32* | € 102,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|