Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann LightningController Rail dreipolig 255V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LightningController Rail dreipolig 255V
LightningController Rail dreipolig 255V
LightningController Rail dreipolig 255V
Artikel-Nr.:
     3461-40388986
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096982
EAN/GTIN:
     4012196608768
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
3 poliger blitzstromableiter typ 1
Kombiableiter Typ 1+2 zur Montage auf 40-mm-Sammelschienen, für TN-C-Systeme? Schutzpegel ?1,5 kV zum Schutz der Endgeräte? Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305)? Blitzstromableitvermögen bis 75 kA (10/350) 3-polig? Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53)? Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 315 A gL/gG? Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100Anwendung: Gebäude mit Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Polzahl:
3
Montageart:
Sammelschiene
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, blitzstromableiter obo, MCF75-NAR-TNC, MCF75NARTNC, 5096982, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Class I, Class II, Kombi-Ableiter, Kombiableiter, SPD, Sammelschienenableiter, Schutzmodul, Typ 1, Typ 1+2, Typ 2, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,22*
€ 471,94*
€ 6,90*
ab € 428,10*
€ 520,80*
Frei Haus
ab € 506,53*
€ 567,92*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 493,71*
€ 569,99*
Frei Haus
ab € 508,07*
€ 573,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,99*
€ 678,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,87*
€ 655,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,29*
€ 646,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,64*
€ 629,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,71*
€ 587,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5096900
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.