Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightningController Rail 3-pol. 255V MCF75-NAR-TNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LightningController Rail 3-pol. 255V MCF75-NAR-TNC
LightningController Rail 3-pol. 255V MCF75-NAR-TNC
Artikel-Nr.:
     6012C-80453312
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096982
EAN/GTIN:
     4012196608768
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
3 poliger blitzstromableiter typ 1

LightningController Rail 3-pol. 255V MCF75-NAR-TNC

Kombiableiter Typ 1+2 zur Montage auf 40-mm-Sammelschienen, für TN-C-Systeme Schutzpegel =1,5 kV zum Schutz der Endgeräte Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Blitzstromableitvermögen bis 75 kA (10/350) 3-polig Erfüllt die Anforderungen der VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53) Folgestromlöschend bis 50 kA und max. Vorsicherung bis 315 A gL/gG Funkenstrecken zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß der VDE-AR-N 4100 Anwendung: Gebäude mit Blitzschutz oder Freileitungseinspeisung.
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Montageart:
Sammelschiene
Baugröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,22*
€ 471,94*
€ 6,90*
ab € 428,10*
€ 520,80*
Frei Haus
ab € 506,53*
€ 567,92*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 493,71*
€ 569,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 508,07*
€ 573,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,93*
€ 679,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,13*
€ 666,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,89*
€ 648,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,07*
€ 604,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5096900
ab € 31,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.