| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40417169 Herst.-Nr.: TRDLS9248SW EAN/GTIN: 4011377155992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KNX Raumtemperaturregler Fan Coil, mit Display, integriertem Temperaturfühler und integriertem Busankoppler, Echtglasfront, 8 Sensortasten, 2 Bedienebenen zur Parametrierung, Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe, Heiz- und/oder Kühlbetrieb, 2- oder 4-Rohr-Betrieb, bis zu 3 Lüfterstufen, Anzeige der Solltemperatur in °C oder °F und der Lüfterstufe, Displaybeleuchtung (Nachlaufzeit, Helligkeit und Kontrast einstellbar), Status-LED (rot/grün), Betrieb mit Raumtemperaturreglernebenstelle möglich, KNX Medium: TP256, Nennspannung KNX: DC 21 bis 32 V SELV, Stromaufnahme KNX: maximal 10 mA, Umgebungstemperatur: - 5 bis + 45 °C, zum Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren in KNX-Anlagen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat jung, eib display, analoges raumthermostat schwarz, TRD LS 9248 SW, TRDLS9248SW, Bussystem-Mehrfach Bediengerät, Busankoppler, Display, Fan-Coil, KNX, Smart Home, Temperaturfühler, intelligente Gebäudetechnik, intelligente KNX-Technik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 167,96* | € 202,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 169,71* | € 203,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 169,52* | € 204,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 169,75* | € 204,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 172,05* | € 212,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|