Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
SIEMENS 5SU1356-1KK40 FI-Leitungsschutzeinrichtu
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40420221
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SU1356-1KK40
EAN/GTIN:
4001869306674
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC, 30m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektro-Material
>
REG-Geräte,FI/LS-Sch
>
FI-Schalter Rest
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
Schutzschalter
,
Überstromschutzschalter
,
siemens fi-schalter 30ma
,
schutzschalter
,
siemens schutzschalter
,
5SU13561KK40
,
FILeitungsschutzein
,
Siemens
,
FI/LS-Schalter
,
FI/LS
,
Personenschutzautomat
,
RCBO
,
FI/LS-Kombination
,
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
,
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,31*
€ 53,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,05*
€ 146,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 154,27*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,61*
€ 168,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfsschalter 2S für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1
Siemens
5ST3011
ab € 9,78*
Zubehör
Hilfsschalter, 2Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS
Siemens
5ST3012
ab € 10,00*
Zubehör
Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 2 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4
Siemens
5ST3043
ab € 36,64*
Zubehör
Unterspannungsauslöser DC 24V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4
Siemens
5ST3042
ab € 48,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen