Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter Typ AC, 30mA, C40 5SU1356-1KK40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI/LS-Schalter Typ AC, 30mA, C40 5SU1356-1KK40
Artikel-Nr.:
     3517B-90269545
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU13561KK40
EAN/GTIN:
     4001869306674
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter Typ AC, 30mA, C40 5SU1356-1KK40

FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ AC, 30 mA, C-Char, In: 40 A, Un AC: 230 V FI/LS für kombinierten Kurzschlussschutz und Berührungsschutz. Die patentierten FI/LS-Schalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation ermöglichen einen kombinierten Personen-, Brand- und Leitungsschutz in nur einem Gerät. Neben der Erfassung von Fehlerströmen bieten sie dank der integrierten Überstrom-Schutzeinrichtung auch zuverlässigen Schutz vor Kurzschluss und Überlast.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
264 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,32*
€ 49,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,94*
€ 85,58*
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 89,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,53*
€ 153,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,37*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,89*
Zubehör
Siemens
5ST3012
ab € 9,51*
Zubehör
Siemens
5ST3043
ab € 35,52*
Zubehör
Siemens
5ST3042
ab € 47,05*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 10,98*
Zubehör
Siemens
5ST3041
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.