Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
ABB S204M-C1 SICHERUNGSAUTOMATEN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40422917
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS274001R0014
EAN/GTIN:
4016779550673
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
S204M-C1 SICHERUNGSAUTOMAT pro M compact - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektro-Material
>
REG-Geräte,FI/LS-Sch
>
LS-Automaten Rest 1p
Weitere Suchbegriffe:
Sicherungsautomat
,
Überstromschutzschalter
,
abb stotz sicherungsautomat 10 ka
,
leistungsschalter abb
,
leistungsschalter
,
S204MC1
,
SICHERUNGSAUTOMAT
,
p
,
ABB
,
Schraubsicherungsautomat
,
Steuerungsschutzschalter
,
Stecksicherungsautomat
,
EB-Automat
,
Schutzschalter
,
Verteilereinbaugerät
,
Reiheneinbaugerät
,
Einbauautomat
,
MCB
,
LS-Schalter
,
Installationsautomat
,
Einbaugerät
,
Automat
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 54,51*
€ 78,09*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 97,74*
€ 117,67*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 116,89*
€ 140,58*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 125,97*
€ 149,09*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 129,725*
€ 150,315*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDS200936R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,68*
Zubehör
ABB 2CDS200936R0003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,76*
Zubehör
ABB 2CDS200946R0003 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,51*
Zubehör
ABB S2C-NT Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,37*
Zubehör
2CCA880100R0001-Strom-Messsystem Sensor CMS-100PS 80A, 18mm für pro M compact
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,51*
Zubehör
2CSS200911R0003 - Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,88*
Zubehör
2CSS200911R0004 - Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,69*
Zubehör
2CSS200911R0008 - Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,61*
Zubehör
2CSS200911R0009 - Unterspannungsauslöser
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,75*
Zubehör
2CSS204997R0013 - Motorantrieb für S200 4polig Motorantrieb für S200 4polig
ABB
2CSS204997R0013
ab € 257,56*
Zubehör
ABB CMS, Stromsensor, Massivkern 0.1 → 20A, 17.4mm x 41mm x 26.5mm
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 53,56*
Zubehör
ABB CMS, Stromsensor, Massivkern 0.1 → 40A, 17.4mm x 41mm x 26.5mm
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 53,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen