Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 10kA 1A C 4p S204M-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat 10kA 1A C 4p S204M-C1
Sicherungsautomat 10kA 1A C 4p S204M-C1
Artikel-Nr.:
     3517I-35199721
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS274001R0014
EAN/GTIN:
     4016779550673
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Sicherungsautomat 10kA 1A C 4p S204M-C1

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 54,03*
€ 77,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 97,56*
€ 117,76*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 117,33*
€ 140,68*
11 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 122,31*
€ 146,53*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 129,645*
€ 151,455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 151,455*
€ 180,23145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,955*
€ 173,68645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,065*
€ 171,43735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,645*
€ 154,27755
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 302,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,73*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,69*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,36*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,52*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,65*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 42,05*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,68*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,69*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 257,02*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,63*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.