Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40467383
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202533
EAN/GTIN:
     4017918157159
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert
Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AI 2,5 -10 BU, AI2,510BU, 3202533, Aderhülse, Draht, Endhülse, Hülse, Leitung, flexibel, flexible, litzenhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0208*
€ 0,0305*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0315*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0216*
€ 0,0318*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02194*
€ 0,03214*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02252*
€ 0,03542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 450,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 556,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.