Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 2,5 -10 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 2,5 -10 BU
Aderendhülse AI 2,5 -10 BU
Artikel-Nr.:
     3517A-55988935
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3202533
EAN/GTIN:
     4017918157159
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 2,5mm² blau
aderendhülse 2,5mm² blau
aderendhülse isoliert

Aderendhülse AI 2,5 -10 BU

Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0208*
€ 0,0305*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0315*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0216*
€ 0,0318*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02194*
€ 0,03214*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02252*
€ 0,03542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 450,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 556,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.