Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungseinsatz NEOZED gG D03 AC400V 100A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen NEOZED-Sicherung, Typ D03, Anwendungsbereich gG, 100A, 400V ac, 50 kA
Artikel-Nr.:
     3461-40540290
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N212647
EAN/GTIN:
     4086500010356
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
mersen neozed
neozed
Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. D0 Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: neozed d03, D03GG40V100, N212647, D0-Sicherungseinsatz, Schmelzsicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,00*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,87*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,02*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,7947*
€ 5,1447*
1
€ 5,46*
ab € 4,03*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.