Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen D03GG40V100 Sicherungseinsatz gG D03 NEOZED AC400V 100A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mersen NEOZED-Sicherung, Typ D03, Anwendungsbereich gG, 100A, 400V ac, 50 kA
Artikel-Nr.:
     986-0148062
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N212647
EAN/GTIN:
     4086500010356
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
mersen neozed
neozed
Sicherungseinsatz NEOZED mit Kennmelder Betriebsklasse gG Größe D03 Bemessungsspannung AC 230/400 V, DC 250 V Bemessungstrom 100 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Baugröße:
D03
Farbcode:
rot
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Weitere Suchbegriffe: neozed d03
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,00*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,87*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,02*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,7947*
€ 5,1447*
1
€ 5,46*
ab € 4,03*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1447*
€ 6,12219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8547*
€ 5,77709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5147*
€ 5,37249
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7947*
€ 4,51569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,447* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.