Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Doppelstockklemme O-WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40545153
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3214661
EAN/GTIN:
     4055626158006
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Doppelstockklemme, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 Volt
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Farbe:
weiß
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH, PTTBS1,5SWHUYEOWH, 3214661, Durchgangs-Reihenklemme, Bolzenklemme, Durchgangsreihenklemme, KNX-Klemme, Klemme, Mehrstockklemme, Rei, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7893*
€ 1,031*
4 Tage
150
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,7894*
€ 1,0311*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8105*
€ 1,0505*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,81055*
€ 1,05055*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8291*
€ 1,0791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9693*
€ 1,15347
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9193*
€ 1,09397
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7893*
€ 0,93927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1029588
ab € 0,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3214664
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3214699
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,364*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.